Powerbond bodywork adhesive
Powerbond bodywork adhesive - 1
Powerbond bodywork adhesive - 2
Powerbond bodywork adhesive - 3
Powerbond bodywork adhesive - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Powerbond bodywork adhesive

High-strength 2-component epoxy resin system for bodywork repairs

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Colle à base de résine époxy haute résistance


  • La réparation restaure la résistance et la rigidité d'origine

  • Moins de soudage par points

  • Conforme aux exigences des constructeurs automobiles


Technologie à particules de verre


Epaisseur de couche adhésive de 0,7 à 1,2 mm garantie même en cas de serrage important



Excellente stabilité


La colle ne coule pas sur les surfaces verticales (thixotropique)



Protection anticorrosion optimale


  • Permet de restaurer le niveau de résistance à la corrosion originelle

  • Empêche l'apparition de rouille aux points de soudure


Soudable



Peut être poncée/peinte



Sans VOC ni silicone

Indication

Ne convient pas aux pièces de carrosserie porteuses (par ex. montants A, traverses de châssis longitudinales, etc.). Lors du remplacement des pièces, ne pas coller sur les surfaces visibles, sous peine de voir apparaître des "lignes cachées". Le produit doit être stocké à l'abri du gel. Pour les pistolets à batterie ou pneumatiques, le réglage/l'avance le (la) plus bas(se) doit être utilisé(e) pour empêcher la déformation de la cartouche.