Bodywork double hook
Bodywork double hook - 1
Bodywork double hook - 2
Bodywork double hook - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bodywork double hook

Versatile hook, which serves as a connection element for bodywork tools.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Idéal pour une utilisation avec une chaîne de traction, un marteau à inertie et une pince de traction

  • Grâce à sa conception, le crochet s'adapte à chaque extrémité de la chaîne, quel que soit son type.

  • Pas de torsion de la chaîne lors du déplacement et de la fixation

  • Raccordement possible de pinces de traction grâce au siège sphérique et au triangle

  • Version forgée fabriquée dans un acier fortement allié de très haute qualité

  • Fourni avec des boulons de fixation
Indication

Pour une utilisation avec un marteau à inertie, l'adaptateur (réf. n° 1952004063) est requis.