Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boiler cleaner
Special cleaner for easy removal of the most stubborn coatings in oil-heated boilers
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Contient des inhibiteurs anticorrosion très actifs pour dissolution des résidus
- Dissout également les dépôts de sulfate et la suie tenaces grâce à la formation de mousse
- Ralentit la formation de nouveaux dépôts
Application sur les chaudières froides et chaudes
Aucun temps d'attente
Application économique
Le contenu de l'aérosol suffit à nettoyer une chaudière normalement encrassée d'une puissance de 30 000 kcal / 35 kW.
Aucune formation de gaz nocifs
Convient à tous les matériaux couramment utilisés pour la fabrication de chaudières
Durée de conservation : 12 mois (500 ml)/18 mois (5 l). Température de stockage optimale : -5 °C et +30 °C. Contient des phosphates, des carbonates et des tensioactifs.
Pour chaudières à mazout, côté chaudière. Nettoie quelle que soit la température de la chaudière.
Eteindre le brûleur, pulvériser généreusement le produit et le laisser agir pendant environ 5 minutes. Pendant ce temps, les agents actifs pénètrent dans les résidus en formant de la mousse et les dissolvent.
Ensuite, faire fonctionner la chaudière pendant environ 10 minutes. Les dépôts non combustibles se décollent dans la chaudière et peuvent être facilement retirés ou aspirés.
Diluer le concentré en bidon de 5 litres dans 3 à 5 volumes d'eau, selon la dureté de revêtement.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!