Basic boltless rack For system storage boxes
Basic boltless rack For system storage boxes - 1
Basic boltless rack For system storage boxes - 2
Basic boltless rack For system storage boxes - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Basic boltless rack For system storage boxes

Robust boltless shelf with 10 steel shelves for ideal storage of system storage boxes size 1/2/3.

Lire la description de l'article

Disponible en 11 versions
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
  • Installation rapide et facile sans outils supplémentaires grâce au cadre prémonté

  • Support de cadre profilé en T robuste

  • Niveau de stabilité élevé grâce au renfort du cadre et des tablettes (barres de profondeur et barres de longueur)

  • Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • Tablettes en acier d'une charge par compartiment de 150 kg (si la charge est répartie uniformément)

  • La hauteur des tablettes peut être réglée dans la grille de 25 mm. Les tablettes sont également faciles à installer grâce aux taquets enfichables
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales.

  • Dimensions extérieures :

Largeur de tablette de base : + 56 mm


Largeur de rayonnage par éléments : + 0 mm


Profondeur de la tablette = profondeur du fond + 26 mm


  • Si la hauteur de tablette est plus de quatre fois supérieure à la profondeur de tablette, les tablettes doivent être fixées pour éviter tout renversement.