Boltless rack Basic
Boltless rack Basic - 1
Boltless rack Basic - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boltless rack Basic

Robust plug-in rack with 5 steel shelves for medium loads in warehouses, workshops and factories

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Châssis préassemblé pour un montage enfichable simple et rapide sans outils supplémentaires

  • Cadre de support sous forme de robuste section en T

  • Cadre et renforts d'étagères (traverses et renforts croisillons) pour un maximum de stabilité

  • Peut être étendu si nécessaire à l'aide de modules d'extension et accessoires

  • Etagères en acier avec une capacité de charge de 150 kg par compartiment (avec charge uniformément répartie)

  • Etagères avec réglage en hauteur flexible par incrémentation de 25 mm, installation facile à l'aide du taquet enfichable
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des diamètres d'axe

  • Dimensions extérieures :

Largeur de tablette de base + 56 mm


Largeur de rayonnage supplémentaire + 0 mm


Profondeur de tablette = profondeur de base + 26 mm