Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Professional boltless rack
Robust plug-in rack with 5 steel shelves for heavy loads in warehouses, workshops and factories
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide et facile sans outils supplémentaires grâce au cadre prémonté
- Support de cadre profilé en T robuste
- Niveau de stabilité élevé grâce au renfort du cadre et des tablettes (barres de profondeur et barres de longueur)
- Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires
- Capacité de charge par compartiment des étagères en acier de 250 kg avec répartition uniforme de la charge
- Positionnement des étagères ajustable en hauteur par palier de 25 mm
- Installation facile à l'aide de taquets automontables
- Usage universel
- Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales
- Dimensions externes
Largeur d'étagère de base + 56 mm
Largeur de rayonnage par élément + 0 mm
Profondeur de rack = profondeur d'étagère + 26 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!