Professional boltless rack
Professional boltless rack - 1
Professional boltless rack - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Professional boltless rack

Robust plug-in rack with 5 steel shelves for heavy loads in warehouses, workshops and factories

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Installation rapide et facile sans outils supplémentaires grâce au cadre prémonté

  • Support de cadre profilé en T robuste

  • Niveau de stabilité élevé grâce au renfort du cadre et des tablettes (barres de profondeur et barres de longueur)

  • Peut être étendue à l'aide de modules d'extension et d'accessoires

  • Capacité de charge par compartiment des étagères en acier de 250 kg avec répartition uniforme de la charge

  • Positionnement des étagères ajustable en hauteur par palier de 25 mm

  • Installation facile à l'aide de taquets automontables

  • Usage universel
Indication
  • Toutes les largeurs de section indiquées sont des dimensions axiales

  • Dimensions externes

Largeur d'étagère de base + 56 mm


Largeur de rayonnage par élément + 0 mm


Profondeur de rack = profondeur d'étagère + 26 mm