Braking hinge set For renovation
Braking hinge set For renovation - 1
Braking hinge set For renovation - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Braking hinge set For renovation

The door leaf stops in any desired position

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • La pièce de cadre est vissée ou rivetée sur les cadres en acier

  • Empêche la porte de s'ouvrir et de se fermer toute seule

  • La structure conique du roulement permet d'obtenir l'effet de freinage

  • Le poids propre du battant de porte détermine le l'effet de freinage

  • Les charnières doivent être utilisées par paires

  • Sans entretien