Brake fluid DOT 4 low viscosity For hydraulic brake systems

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brake fluid DOT 4 low viscosity For hydraulic brake systems

Prescribed for VW/Audi, BMW and Opel vehicles

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Satisfait et dépasse les spécifications : SAE J 1703, 1704, FMVSS 116, DOT 3 et DOT 4


Les liquides de frein peuvent être mélangés avec tous les produits disponibles dans le commerce qui respectent les conditions de test suivantes : FMVSS 116, SAE J 1703, 1704 ou ISO 4925.



Formulation à base d'éther de glycol


  • Excellente protection anticorrosion par rapport au fer et aux métaux non ferreux.

  • Haut niveau de stabilité thermique.

  • Bonne compatibilité avec le caoutchouc


Excellentes propriétés lubrifiantes


Convient à une utilisation dans la transmission de puissance hydraulique des systèmes d'embrayage.



Convient pour les systèmes de freinage novateurs (par ex. ESP)


Développé pour et adapté aux exigences techniques des constructeurs automobiles.



Garantit un fonctionnement parfait du système ESP, même à basse température ambiante


Sécurité de conduite accrue.

Indication

Le liquide de frein est hygroscopique.


Vidanger le liquide de frein conformément aux instructions du constructeur automobile. Ne jamais mélanger avec des liquides de transmission automatique (ATF) ou des huiles minérales. Eviter tout contact avec les surfaces peintes, car les liquides de frein ont un effet solvant sur les peintures.


Le robinet ne doit être utilisé que pour verser le liquide de frein. Après utilisation (et pendant le stockage), toujours refermer le bidon avec le bouchon d'origine. Les robinets ne garantissent pas que le liquide de frein n'est pas contaminé par de l'humidité. Expliquer la méthode de stockage correcte aux clients. Respecter les informations fournies par le constructeur automobile.