Brake fluid tester
Brake fluid tester - 1
Brake fluid tester - 2
Brake fluid tester - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brake fluid tester

Test water content in all polyglycol-based brake fluids (DOT3/DOT4 and DOT5.1) easily, quickly and precisely

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Stylo de test pratique avec clip


Rangement pratique dans une poche de chemise



Test rapide et commutation à partir d'un bouton-poussoir


Fonctionnement intuitif possible



Conception légère et compacte


55 g environ, piles comprises



Mesure rapide et précise


Utile pour le service chargé des entretiens, peut être montré directement aux clients



Test automatique


Test du fonctionnement des piles



Boîtier en polyamide renforcé en fibre de verre


Résistance aux impacts, à l'acide et aux alcalins, incassable. Longue durée de vie.



Mise hors-tension automatique


Economie de la batterie au bout d'une minute environ



Eclairage LED


Illumine les extrémités de mesure immergées et rend visibles les particules de saleté présentes dans le récipient de liquide de frein.

Indication

Les piles doivent être mises au rebut séparément, pas avec les ordures ménagères.