Brick and tile drill bit
Brick and tile drill bit - 1
Brick and tile drill bit - 2
Brick and tile drill bit - 3

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Brick and tile drill bit

Special carbide drill bit with cylindrical shank for dry drilling of high-fired bricks and tiles.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Convient à toutes les perceuses rotatives et à percussion (également à celles équipées d'un mandrin de serrage de 10 mm).



Pointe tungstène-titane aiguisée au diamant à rectification spéciale


Très longue durée de vie, même lors d'une utilisation sur des métaux particulièrement denses.



Processus de collage haute température et faible courant (1 120 °C)


La plaque en carbure de tungstène résiste même aux charges les plus extrêmes.



Queue cylindrique pratique


  • Serrage plus rapide, pratiquement automatique

  • Aucun patinage dans le mandrin
Indication

A noter : utiliser uniquement ces forets en rotation !