Bristle disc

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bristle disc

For cleaning and removing coatings or dirt on metals, concrete, natural stone, wood and plastic

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
Moulé en une seule pièce


  • Aucune soie ne peut se détacher

  • Travail contrôlé et silencieux


Matériau "CUBITRON" robuste exclusif (grain céramique).


Performances de coupe élevées, agressivité et durée de vie extrêmement longue sans exercer de pression intense



Convient à des vitesses jusqu'à 25 000 tr/min.


Peut être utilisé sur pratiquement toutes les machines manuelles



Niveau élevé d'efficacité constante jusqu'à l'usure complète du disque


Economique



Systèmes de montage à changement rapide sans outil pour Ø 50 mm et Ø 75 mm


Montage simple et rapide



Filetage M14 intégré pour Ø 115 mm


Aucun plateau de ponçage spécial nécessaire