Klebfix 4-in-1 superglue
Klebfix 4-in-1 superglue - 1
Klebfix 4-in-1 superglue - 2
Klebfix 4-in-1 superglue - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Klebfix 4-in-1 superglue

Universal superglue with brush applicator for extremely thin, flat adhesive application.

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Flacon avec pinceau applicateur


  • Permet d'appliquer la colle de manière simple, fiable et extrêmement précise

  • Idéal pour raccorder de petites surfaces très fines

  • Application "en hauteur" possible pour les couches de colle extrêmement fines


Flacon à ouverture spéciale


La colle ne coule pas si l'utilisateur renverse la bouteille



Prise rapide


La colle durcit extrêmement vite



Application universelle


Colle à la fois les matériaux supports lisses et poreux



Sans solvants ni silicone

Indication
  • Il est conseillé de porter des gants et des lunettes de protection.

  • grâce à la pression de vapeur élevée et à l'humidité sur les surfaces environnantes, un dépôt blanc peut apparaître autour du point d'adhérence (blanchiment). Il s'agit de vapeurs de colle en train de durcir. Elles peuvent être retirées avec de l'acétone, par exemple. Cependant, il est important de s'assurer que les surfaces des pièces à nettoyer sont également résistantes à l'acétone. Le blanchiment peut être évité/réduit en utilisant la colle avec parcimonie et en s'assurant que l'humidité de l'air et la ventilation dans la zone de travail sont suffisantes.
Domaine d'application
Colle FixColle Fix
Plasto
Colle Fix
Flex
Colle Fix
4-en-1
Klebfix
4-en-1
Application
au pinceau
Colle Fix
GAN
Colle Fix
Bicomposant
089309
0893090
08930900
0893090030
08930910893092089342308930940893403
08934031
0893093090
Plastique renforcé de fibre de verre⚫1
EPDM
Caoutchouc
Mousses rigides⚫1⚫1⚫1⚫1
Néoprène
PE⚫1⚫1⚫1⚫1⚫1
PMMAl
Polyamide
Polycarbonate = PC
Polystyrène⚫1⚫1
PP⚫1⚫1
PTFE⚫1
PU
PVC
Silicone⚫1
Polystyrène expansé⚫1⚫1
Surfaces peintesSurfaces peintes
Bois et matériaux en boisBois (MDF, panneau en bois aggloméré)
Panneaux stratifiés
(Resopal, Ultrapas)
Panneaux décoratifs
Liège
Pierre et matériaux de constructionBéton
Surfaces bitumineuses
Béton cellulaire, gypse, plaque de plâtre
Pierre artificielle (Corian, Varicor)
HPL
Pierre naturelle (marbre, granit)⚫1
Pierre
Panneaux de fibres-ciment
AutreEmail⚫1
Verre
Fibre de verre
Miroir⚫1
Porcelaine, céramique, carrelage
Papier
Carton
Treillis
Cuir
MétalAluminium ⚫2⚫2⚫2⚫2⚫2
Plomb
Acier inoxydable
Cuivre
Laiton
Acier/fer
Zinc
PlastiquesABS