Bucket
Bucket - 1
Bucket - 2
Bucket - 3
Bucket - 4
Bucket - 5
Bucket - 6
Bucket - 7

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bucket

Universal bucket

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Dos droit pour un transport sans que le seau ne heurte les jambes ou que son contenu ne se renverse



Avec base surélevée et surface de préhension supplémentaire près de la base


  • Basculement fiable

  • Permet également de placer des liquides chauds sur toutes les surfaces

  • Maintien stable et ferme


Graduation de mesure interne



Matières premières conformes aux normes de la FDA


  • Convient aussi à une utilisation avec des produits alimentaires

  • Conforme aux prescriptions halal


Conception unique et hygiénique pour un nettoyage et un entretien faciles


  • Les orifices d'évacuation empêchent l'accumulation d'eau lorsqu'il est nettoyé ou remisé

  • Lavable au lave-vaisselle (à 93 °C max.)

  • Stérilisation possible en autoclave (121 °С max.)


Entièrement coloré et disponible en 5 couleurs. Des couleurs différentes permettent de réduire le risque de contamination croisée



Sans phtalates