Building square

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Building square

Lightweight, handy square for construction work

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Stabilité unique et longue durée de vie


Se compose de deux niveaux à bulle en métal léger



Peut être fixé sans jeu dans n'importe quelle position


Transcription angulaire très précise



Usage universel


Avec niveau horizontale et verticale



En option avec verrouillage à 15° ou réglage infiniment variable



Plage de réglage 0 W



Plage de lecture 0-180°