Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Building marker
Marking spray with ergonomic spray head for use in the construction and surveying industries
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Tête de pulvérisation ergonomique pour une application propre
- Aucune fuite accidentelle
- Les doigts sont protégés des projections et du brouillard de peinture
Jet de peinture fin et précis
Idéal pour l'écriture
Excellente adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes, ainsi que sur les surfaces humides
Résistance aux intempéries et au gel
Utilisable et résistant même par temps froid et humide (jusqu'à -18 °C).
Pigments de qualité supérieure
Excellentes luminosité et couverture
(Visible clairement de loin)
Temps de séchage rapide
Haute résistance à l'abrasion
Les impuretés peuvent être décollées et éliminées avec le Nettoyant 1A.
Pour le marquage et l'étiquetage de chemins et de routes, de dommages causés aux routes, ainsi que de l'emplacement de tuyaux et de conduites dans les secteurs de la construction et de l'arpentage. Peut être utilisé sur l'asphalte, le béton, le bois, la pierre, le verre, le métal, etc. Bonne adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes et les surfaces légèrement humides.
- Bien agiter l'aérosol tête en bas avant utilisation pour assurer un bon mélange de la couleur (les billes de mélange doivent faire du bruit).
- Après utilisation, pulvériser le produit jusqu'à ce que la valve soit vide (jusqu'à ce que seul du gaz propulseur s'échappe) pour nettoyer la valve et le diffuseur.
- Peut être appliqué sur tout type de surface.
- Nous recommandons une distance de pulvérisation d'environ 10 cm de la surface à marquer pour un marquage clair et précis.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!