Température de couleur réglable en continu
Blanc chaud à blanc froid
Fonction variateur (3 niveaux de luminosité)
Capteur à commande tactile
Fonction d'éclairage de nuit
Pour éclairages blancs réglables (AW).
Pour le perçage dans un trou de 35 mm avec une hauteur d'installation visible de seulement 1,5 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!