Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
VS ENVI Single recycling system
Versatile in the kitchen and bathroom
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour les largeurs de châssis de 400 mm ou 450 mm
- Profondeurs d'installation minimales de 240 ou 280 mm seulement
- Accessibilité optimale grâce aux conteneurs qui sortent automatiquement lorsque la porte est ouverte
- Le couvercle se soulève lors de l'ouverture et se pose sur le conteneur lors de la fermeture
- Couvercle avec espace de rangement supplémentaire, par exemple pour le stockage de sacs de chute
- Le couvercle est étanche et empêche les odeurs désagréables de s'échapper
- Récipients en plastique de qualité alimentaire également adaptés au stockage, par exemple pour l'alimentation animale ou d'autres denrées alimentaires
- Les conteneurs sont faciles à nettoyer et résistent au lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
- Les poignées des conteneurs sont utilisées pour fixer les sacs de chute et faciliter le retrait du conteneur
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!