Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Impact cap
Sporty head protection with a modern baseball cap design for any applications with a risk of impact to the head.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Matériau extérieur : 100 % coton
- Coque intérieure en plastique rigide
- Rembourrage en mousse sur la coque et orifices de ventilation intégrés pour plus de confort
- Réglable avec fixation par scratch
- Bandeau intégré
- Housse lavable jusqu'à 30 °C
Les casquettes anti-impacts sont conçues pour protéger l'utilisateur des impacts légers et des égratignures. Elles ne protègent pas contre la chute ou l'envoi d'objets ni contre le déplacement de charges suspendues. Les casquettes anti-impacts ne doivent en aucun cas être utilisées en remplacement d'un casque de chantier industriel, conformément à la norme EN 397.
Mécaniciens, électriciens et installateurs ; industrie automobile ; travail sur des plateformes élévatrices, sur des étagères ou dans des hangars ; architecture d'intérieur et nombreux autres usages. Lorsqu'il faut protéger la tête des impacts.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!