Burnishing roller

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Burnishing roller

Sanding Fleece/Linen Combined

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Avec une rainure de 6 mm et un alésage de 19 mm pour les satineuses

  • Dureté moyenne

  • Corindon normal

  • Segments de meulage liés par une résine synthétique

  • Vitesse de rotation : spécifiée par la machine utilisée, mais inférieure ou égale à 30 m/s = 3 700 tr/min.
Indication

Consignes d'utilisation générales : A grande vitesse, un gros grain agit comme un grain plus fin alors qu'à faible vitesse, un grain fin agit comme un grain plus gros.


Utiliser des outils possédant une faible pression de contact ; une forte pression de contact entraîne une usure prématurée.


Lorsque l'évacuation des copeaux est insuffisante, ne pas augmenter la pression de contact, mais utiliser un grain plus grossier.


Attention : observer le sens de rotation ! Ces outils sont uniquement adaptés à une rotation à droite.