Heat-shrink crimp connector, HIGH-END butt connector
Heat-shrink crimp connector, HIGH-END butt connector - 1
Heat-shrink crimp connector, HIGH-END butt connector - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heat-shrink crimp connector, HIGH-END butt connector

Connection sleeve with inspection holes, Crystal ClearTM heat-shrink tubing (except art. no. 05556100) for optimum visual monitoring of the connection.

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide

  • Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement de +300 °C
Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.