Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Heat-shrink crimp butt connector
Dust-proof and damp-proof connections
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Gaine thermorétractable semi-transparente pour un contrôle visuel simple de la connexion
- Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide
- Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement
Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.
Bonne voire excellente résistance à l'essence, à l'acide de batterie, au diesel, à l'huile moteur, à l'antigel, au liquide de frein, aux solutions salines à 5 %, à l'alcool isopropylique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!