Heat-shrink crimp butt connector
Heat-shrink crimp butt connector - 1
Heat-shrink crimp butt connector - 2

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Heat-shrink crimp butt connector

Dust-proof and damp-proof connections

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
  • Gaine thermorétractable semi-transparente pour un contrôle visuel simple de la connexion

  • Gain de temps grâce à un processus de thermorétraction 40 % plus rapide

  • Faible risque d'endommagement du connecteur et de l'isolant du câble grâce à la faible température de rétrécissement
Indication

Eviter de surchauffer localement la gaine thermorétractable.