Butyl tape with aluminium lamination
Butyl tape with aluminium lamination - 1
Butyl tape with aluminium lamination - 2
Butyl tape with aluminium lamination - 3
Butyl tape with aluminium lamination - 4
Butyl tape with aluminium lamination - 5
Butyl tape with aluminium lamination - 6

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Butyl tape with aluminium lamination

Self-adhesive butyl rubber assembly and sealing tape with permanently anchored aluminium lamination. Resistant to weathering and bonds to all existing substrates in the construction industry.

Lire la description de l'article

Disponible en 5 versions
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
Excellente résistance aux UV, aux intempéries et à l'eau


  • Le ruban en butyle peut aussi être utilisé à l'extérieur ; il résiste à la pluie et aux autres influences climatiques (ne peut pas être utilisé sous l'eau).

  • Non corrosive


Haute adhérence sur les surfaces absorbantes et non absorbantes


Peut être utilisé sur toutes les surfaces dans le secteur de la construction, par ex. acier, aluminium, verre, plastique, bois, béton, maçonnerie, bitume, etc.



Les rubans en butyle sont auto-soudants


Le ruban est totalement opérationnel juste après l'application et il présente toutes les propriétés requises.



Imperméable à la diffusion de vapeur


Le ruban en butyle permet d'obtenir un scellement étanche et évite toute infiltration d'humidité dans le bâtiment.



  • Pas d'effet bimétal

  • Compatible avec le bitume

  • Anti-bruit

  • Application facile

  • Inodore

  • Sans solvant ni bitume
Indication
  • Eviter de visser/percer le ruban en butyle

  • Le butyle ne peut pas être fixé mécaniquement !