CA preparation unit size 1, lockable

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

CA preparation unit size 1, lockable

CA conditioning unit for supplying the pneumatic devices with clean, regulated, lubricated air. This is to improve the performance and increase the service life of the tools

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Le filtre régulateur taille 1/2" se compose d'une combinaison filtre/régulateur/distributeur d'huile

  • Le système modulaire permet d'assembler le filtre régulateur individuellement

  • La conception monobloc compacte garantit un faible encombrement

  • Elément filtrant de 5 µm pour un air comprimé très propre

  • La manette de verrouillage assure une pression de service constante

  • Le distributeur d'huile alimente les appareils pneumatiques raccordés en nano brouillard d'huile réglable. Le remplissage automatique du réservoir d'huile est possible pendant le fonctionnement
Indication

Le compresseur peut transporter le nano brouillard d'huile de manière optimale jusqu'à 40 m et alimenter ainsi plusieurs unités simultanément.



Le contenu de la livraison n'inclut pas le support mural