Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Ball valve For CA preparation unit size 1
Ball valve for simple, controlled switching on and off of the compressed air supply including the possibility of closing in the switched off state
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Un robinet à boisseau sphérique fermé permet d'éviter les pertes d'étanchéité sur les composants suivants en cas d'arrêt prolongé
- Le silencieux intégré réduit le volume du système lors de la purge
- Un cadenas peut être utilisé pour verrouiller le robinet à boisseau sphérique, empêchant ainsi l'ouverture accidentelle du système
- Le système modulaire permet d'intégrer facilement le robinet à boisseau sphérique dans l'unité de conditionnement
- La soupape à siège 3/2 voies est actionnée par une bascule pour une manipulation aisée
- La conception compacte du bloc permet de réduire l'encombrement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!