Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Mini vulcanised fibre disc CERALINE CERALINE
For use on offset compressed air angle grinders and flexible shafts in hard-to-reach places.
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance extrême et taux d'enlèvement de matériau élevé avec un meulage à faible échauffement
Grain de ponçage hautes performances et couche supérieure de ponçage actif
Très longue durée de vie et faible pression de contact
Grain céramique hautes performances
- Les disques de 76 mm de dia. peuvent également être utilisés sur les meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques de 115 mm associées à un support M14.
- Utiliser uniquement avec un équipement de protection approprié comme des lunettes de protection, des gants, des protections auditives, etc.
- Ne contient ni fer, ni chlore, ni soufre (≤ 0,1 %)
- Pour l'usinage de cordons de soudure, le ponçage de surfaces, l'affûtage d'outils, l'élimination de vernis et de peintures, le dressage et le lissage, l'ébavurage, l'usinage de bords et de finitions, l'enlèvement de la rouille, en particulier dans les zones difficilement accessibles.
- Pour l'acier inoxydable, acier résistant à la rouille et à l'acide, acier coulé (fortement allié), acier et aluminium
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!