Table hinge
Table hinge - 1
Table hinge - 2
Table hinge - 3
Table hinge - 4

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Table hinge

Lire la description de l'article

Disponible en 10 versions
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
Les charnières en acier inoxydable sont résistantes à la corrosion !


Convient à une utilisation en extérieur.

Indication

Vis à utiliser pour le montage : ASSY à tête fraisée de 3 mm de diamètre jusqu'à A = 100 mm, et ASSY à tête fraisée de 3,5 mm de diamètre jusqu'à A = 160 mm, par exemple.