Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
SH 26 visible cabinet hanger
Suitable for steel rail and hook suspension
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Capacité de charge jusqu'à 104 kg par caisson, conformément à la norme DIN EN 15939
- Montage visible très peu encombrant
- Réglage rapide et précis avec un tournevis cruciforme taille 2
- Version tout-acier
Fixer le meuble haut pour éviter tout décrochage involontaire.
Montage avec vis à bois aggloméré ∅ 4 x 16 mm
Meuble haut, meuble suspendu
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!