Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Floor unit hanger XL
Thanks to the minimal thickness of 12.5 mm, its outline fitted to the sidewall is very small
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Réglage facile depuis l'avant :
- Réglage en hauteur 20 mm
- Réglage de profondeur 18 mm
Adapté à des placards muraux plats et profonds
Pour placards muraux posés au sol ou crédences suspendues dans les salons et chambres ou dans les cuisines.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!