Floor unit hanger XL
Floor unit hanger XL - 1
Floor unit hanger XL - 2
Floor unit hanger XL - 3
Floor unit hanger XL - 4
Floor unit hanger XL - 5
Floor unit hanger XL - 6
Floor unit hanger XL - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Floor unit hanger XL

Thanks to the minimal thickness of 12.5 mm, its outline fitted to the sidewall is very small

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Réglage facile depuis l'avant :


  • Réglage en hauteur 20 mm

  • Réglage de profondeur 18 mm


Adapté à des placards muraux plats et profonds