Charge du faisceau de câbles : environ 25 kg
Matière : PA 6.6
Zone d'application : -40 °C à +85 °C
Largeur du serre-câble : 4,5 mm
Résistance aux UV
Sans halogène ni silicone
Indispensable pour tous les ateliers d'entretien, de montage et de réparation
- N'importe quelle longueur de bride pour câblage
- Peu d'espace de stockage nécessaire
- Gain de temps
- Pratique
- Tension et coupe en une seule opération
- Arête de coupe sans bavure
- Application facile
- Pas de gaspillage
La solution pour les installations à forte concentration de câbles telles que : armoire électrique, chemin de câbles, alimentation hydraulique ou pneumatique.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!