Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cable tie KBL 2 black With plastic latch
High-quality cable ties for quickly organising and bundling cables, wires etc. indoors or outdoors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Installation rapide, facile et efficace grâce à l'extrémité d'attache coudée et pointue et à la fermeture à coin monobloc
- Haute qualité industrielle pour une durée de vie longue et fiable, pour une utilisation en intérieur et en extérieur
- Résistance élevée aux intempéries et aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2 pour une utilisation en extérieur
- Facile à utiliser grâce au guide d'enfilage
- La finition extérieure lisse et les bords arrondis empêchent l'endommagement de l'isolation ou de la gaine du câble
- La denture interne de l'attache assure un maintien sûr et aide à empêcher la torsion ou le glissement latéral
- Auto-extinguible, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, les serre-câbles ne contribueront pas à sa propagation.
- Adaptés aux applications ayant de larges plages de température
- Sans silicone ni halogène et conforme à la directive RoHS
- Convient pour une installation avec ou sans outils
Les homologations et les déclarations peuvent être obtenues, sauvegardées et imprimées en scannant simplement le QR-code sur l'emballage
Serre-câbles industriels idéaux pour des applications dans le génie mécanique, la fabrication d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers, l'entretien, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport et la logistique ou encore la construction d'ascenseurs
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!