Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cable tie KBL 2 black With plastic latch
High-quality cable ties for quickly organising and bundling cables, wires etc. indoors or outdoors
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Installation rapide et utilisation facile
Extrémité de serre-câble pointue légèrement déroulée et fermeture à coin monobloc
Aucun dommage à l'isolant, par exemple dû à des bords tranchants
Extérieur arrondi et lisse
Fixation sûre pour empêcher le serre-câble de se tordre et de glisser latéralement
Denture interne sur le serre-câble
Très résistant aux intempéries
Résistance aux UV conformément à la norme ISO 4892-2, partie 2
Adapté à une utilisation manuelle ou avec des outils
Les homologations et les explications pour l'impression et l'enregistrement sont disponibles directement via le code QR sur l'emballage.
Les applications incluent l'ingénierie mécanique, la construction d'armoires électriques, la construction de véhicules, les ateliers de fabrication, la maintenance, les industries manufacturières, l'industrie de la construction, les ateliers automobiles, le transport/la logistique, la fabrication d'engins de levage
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!