Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
KBL H-TEMP cable tie UV-resistant with metal latch fastening
For outdoor installations for bundling cables, cable harnesses and hoses with increased requirements for minimum tensile strength
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
Résistance à la corrosion, fixation par languette métallique antimagnétique
- Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.).
- Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes
Installation manuelle possible
Aucun outil de montage supplémentaire requis
Ouverture pratique
Extrémités de câble coudées : 2,4 + 3,6 + 4,8 mm
Sécurité supplémentaire pour l'utilisateur
Résistance à la traction accrue par rapport aux serre-câbles standard avec languettes en plastique
Construction d'armoires de commande
Installations électroniques et de construction
Fabrication de véhicules
Ateliers pour véhicules
Ateliers d'entretien
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!