KBL H-TEMP cable tie UV-resistant with metal latch fastening
KBL H-TEMP cable tie UV-resistant with metal latch fastening - 1
KBL H-TEMP cable tie UV-resistant with metal latch fastening - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

KBL H-TEMP cable tie UV-resistant with metal latch fastening

For outdoor installations for bundling cables, cable harnesses and hoses with increased requirements for minimum tensile strength

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Résistance à la corrosion, fixation par languette métallique antimagnétique


  • Excellent comportement de liaison même dans les conditions les plus difficiles (humidité, chaleur, froid, etc.).

  • Robuste et insensible aux vibrations et aux influences externes


Installation manuelle possible


Aucun outil de montage supplémentaire requis



Ouverture pratique


Extrémités de câble coudées : 2,4 + 3,6 + 4,8 mm



Sécurité supplémentaire pour l'utilisateur


Résistance à la traction accrue par rapport aux serre-câbles standard avec languettes en plastique