Canister coating ORSY®protec
Canister coating ORSY<SUP>®</SUP>protec - 1
Canister coating ORSY<SUP>®</SUP>protec - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Canister coating ORSY®protec

Electrically conductive canister coating for all 20 l REFILLOmat active agents

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Conformément aux TRbF 143 (Technical Rules for Flammable Liquids, règles techniques applicables aux liquides inflammables), les contenants portables en plastique d'un volume supérieur à 5 l destinés au stockage actif de liquides inflammables présentant un point d'éclair jusqu'à 35 °C peuvent être utilisés uniquement s'ils sont suffisamment conducteurs d'électricité statique, ou s'ils sont fournis avec un emballage extérieur suffisamment conducteur en cas de stockage actif.



Conduction électrostatique et protection


Protection contre les décharges électrostatiques conforme aux règles TRbF 143.



Compatible avec le câble de mise à la terre ORSY®protec grâce à la "connexion à bouton-poussoir"


Mise à la terre simple et conforme (liaison équipotentielle).



Revêtement hydrofuge


Stockage dans les environnements humides et stockage longue durée possibles.



Rapport d'experts par TÜV Hessen

Indication
  • Utiliser uniquement avec un câble de mise à la terre.

  • 089187075 Pour les protections ORSY®protec achetées à partir du 01/01/2021, étant donné que le bouton-poussoir est passé de 7 mm à 10 mm à partir de cette date.