Car windscreen wiper Flatblade Pro II
Car windscreen wiper Flatblade Pro II - 1
Car windscreen wiper Flatblade Pro II - 2
Car windscreen wiper Flatblade Pro II - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Car windscreen wiper Flatblade Pro II

Universal car flat wiper with high vehicle coverage and maximum performance

Lire la description de l'article

Disponible en 12 versions
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
Pour une utilisation universelle avec une excellente couverture du marché


  • 4 adaptateurs prévus pour 2 crochets en U et 12 balais d'essuie-glaces de type "Flatblade"

  • Réversible pour utilisation côté gauche ou droit, quel que soit le tracé d'essuyage, grâce à la forme symétrique du déflecteur

  • Disponible en 12 longueurs différentes


Installation rapide et aisée


  • Adaptateur avec système à clip unique

  • Seulement quelques adaptateurs pour une multitude de balais d'essuie-glace

  • Les instructions d'installation sont également disponibles sous forme de vidéo via le QR code


Equivalent à la première monte avec des performances optimales


  • Conception d'adaptateur similaire à celle des essuie-glaces "Flatblade" en première monte

  • Bon comportement aérodynamique, même à grande vitesse, grâce à la forme unique du déflecteur

  • Durable et résistant aux conditions hivernales grâce au caoutchouc synthétique de haute qualité avec une couche de graphite