Standard car windscreen wiper With pre-assembled multi-adapter

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Standard car windscreen wiper With pre-assembled multi-adapter

Lire la description de l'article

Disponible en 15 versions
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
Emballage individuel refermable


  • Longueurs personnalisables individuellement

  • Faibles coûts de stockage et encombrement minimisé


Système à barre en métal robuste


  • Joints individuels fixés par des rivets en acier inoxydable

  • Haute résistance aux intempéries

  • Joints à axe en acier inoxydable dans une enveloppe en plastique

  • Lame d'essuie-glace silencieuse sur le pare-brise


Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)


  • Coûts de stockage optimisés

  • Ressources protégées (écologique)


Contenu de la livraison :


1x essuie-glace avec protection d'arête profilée avec multi-adaptateur préinstallé et 9 x 3 adaptateurs de clip en U pour une excellente couverture du marché

Indication

Sécurité :


Vérifier que le pare-brise est exempt d'huile, de cire, de goudron et autres salissures afin de préserver la durée de vie du produit.


Astuce :


Toujours poser une protection sur le pare-brise lors du montage.


Pose :


Pour des raisons d'aérodynamisme (fonction déflecteur), vérifier que le logo poinçonné sur la lame d'essuie-glace est orienté vers le capot moteur lors du montage.