Slike su samo primeri. Izaberite pojedinačne artikle u tabeli ispod da biste dobili detaljne informacije, više slika i dokumente.
Carbide burr multi-performance TiAlSiN
The premium all-rounder with titanium-aluminium-silicon-nitride coating and unique multi-tooth geometry for efficient roughing and smoothing in a single process on almost all materials, such as steel with a hardness < 65 HRC, cast iron, stainless steel, titanium, special alloys and hard and tough materials (e.g. Hardox). Also suitable for non-ferrous metals, such as aluminium alloys > 10% silicon, magnesium alloys, brass, copper, bronze and plastics.
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Verzije
Registrujte se sada da biste pristupili više od 60.000 proizvoda
Pozovi korisničku službu: +43 50 8242 0
Cene se prikazuju klijentima posle prijavljivanja
Izaberi vrednosti RAL boja
IMAJTE U VIDU: Prikaz boje na ekranu se razlikuje od stvarne boje!