Care and lubricant spray

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Care and lubricant spray

Protects and maintains plastic and rubber in vehicles, in technical equipment and in the home

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
Film d'entretien et de lubrification propre, non gras et entièrement synthétique


  • Aucune contamination des vêtements en cas de contact

  • Aucune adhérence de la poussière ou de la saleté


Protection antidérapante et contre les bruits


Supprime les grincements et les crissements sur les plastiques (commutateurs)



Protection durable et efficace


  • Hydrofuge

  • Ne vieillit pas, ne s'encrasse pas et ne colle pas

  • Assure une protection durable contre les rayons UV

  • L'application simple en un seul geste permet de gagner du temps


Spray d'entretien et de lubrification résistant aux températures élevées


Stabilité accrue sous séchage thermique (radiateurs) - aucune perte d'adhérence



Rempli de gaz propulseur écologique



Sans silicone, sans résine et sans AOX