Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Case holder For panel shelves
Protects system cases against slipping or falling out of the screen racks
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Peut être monté individuellement
- Matériel de fixation inclus
- Convient pour une profondeur d'installation de 380 mm et 450 mm pour le rangement sécurisé des compartiments de système 8.4.1 et 8.4.2
- Convient pour une profondeur d'installation de 330 mm pour les compartiments de système 4.4.1 et 4.4.2
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!