Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV
Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV - 1
Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV - 2
Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV - 3
Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV - 4
Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV - 5
Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Casting resin connection sleeve MU 0.6/1 kV

For connecting wires and plastic or paper-insulated cables up to 1 kV

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
Avantages de la résine coulée MU :


  • Imperméabilité totale horizontalement et verticalement

  • Conforme DIN VDE 0165 pour les zones à risque d'explosion

  • Résistance mécanique élevée


Avantages d'une résine coulée WÜ :


  • La résine coulée est conforme à la norme DIN VDE 0291 Partie 2 et convient jusqu'à 10 kV.

  • Haute résistance à l'hydrolyse

  • Longue durée de conservation (24 mois)

  • Bonne résistance aux rayons UV et aux influences chimiques

  • Faible viscosité

  • Excellente adhérence sur métaux et plastiques

  • Elasticité après durcissement

  • Sans halogène