Cavity anchor W-HR
Cavity anchor W-HR - 1
Cavity anchor W-HR - 2
Cavity anchor W-HR - 3
Cavity anchor W-HR - 4
Cavity anchor W-HR - 5
Cavity anchor W-HR - 6
Cavity anchor W-HR - 7

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cavity anchor W-HR

Universal cavity anchor with pull tie for metric screws, suitable for all plate thicknesses (10 to 51 mm). Can be applied without a setting tool

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Bonne résistance à l'arrachement grâce à une grande surface de répartition de la charge

  • Plage de serrage universelle

  • Mise en œuvre simple et rapide sans outil de pose

  • Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente

  • Toutes les formes de tête de vis métriques peuvent être utilisées

  • La vis peut être démontée
Indication

Bon à savoir :


Les charges doivent être introduites dans les cloisons légères conformément à la norme DIN 18183-1:2009-05 relative aux cloisons et façades composées de plaques de plâtre sur ossature métallique.

Domaine d'application