Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Cavity anchor W-HR
Universal cavity anchor with pull tie for metric screws, suitable for all plate thicknesses (10 to 51 mm). Can be applied without a setting tool
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Grande surface de contact garantissant une bonne résistance à l'arrachement
- Plage de serrage universelle
- Installation simple et rapide sans outil de pose
- Mise sous charge immédiate, pas de délai d'attente
- Tous les types de têtes de vis métriques peuvent être utilisés
- Vis amovible
Bon à savoir :
Les charges doivent être introduites dans les cloisons légères conformément à la norme DIN 18183-1:2009-05 relative aux cloisons et façades composées de plaques de plâtre sur ossature métallique.
- Pour la fixation sur supports creux jusqu'à 51 mm d'épaisseur (plaques de plâtre, panneaux, panneaux de particules durs et sols en blocs creux) avec vis métriques M5, M6 ou M8
- Pour le montage de fixations telles que les consoles légères, lampes, rails, interrupteurs, étagères, panneaux d'information, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!