Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
W-MH/S metal hollow wall anchor with hexagon head
The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With hexagon head bolt
Register now and access more than 60,000 products
Modèle(s) disponible(s)
Register now and access more than 60,000 products
Appeler le service client : +43 50 8242 0
Prix affichés aux clients après connexion
- Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact
- Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée
- Prémontée avec une vis métrique à tête hexagonale
- Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis
- La vis peut être desserrée sans perte de maintien
Résistance au feu testée sur brique de pierre ponce creuse
La vis standard de la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même dimension après l'expansion de la cheville, par ex. un crochet à visser, un piton, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4
Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.
Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.
- Pour les fixations secondaires dans les murs de construction creux et légers en panneaux, et dans les plafonds en briques creuses ou les plafonds à noyau creux jusqu'à une épaisseur maximale de 45 mm, derrière lesquels se trouve une cavité
- Permet de fixer des supports, colliers de fixation, conduits muraux, chaudières de petite taille, lampes, étagères, tringles à rideaux, cadres, lattes, rails, etc.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!