Metal cavity anchor W-MH/SH screw hook
Metal cavity anchor W-MH/SH screw hook - 1
Metal cavity anchor W-MH/SH screw hook - 2
Metal cavity anchor W-MH/SH screw hook - 3
Metal cavity anchor W-MH/SH screw hook - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Metal cavity anchor W-MH/SH screw hook

The proven solution for secure fixtures in cavity walls. With screw hook for attaching furniture of all kinds

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Excellent maintien grâce à des éléments de support et d'écartement pourvus d'une large zone de contact

  • Mise en œuvre facile avec la pince à expansion associée

  • Prémontée avec crochet à visser

  • Les ailettes situées sous le col évitent la rotation de la cheville dans le trou de perçage lors du serrage de la vis

  • Le crochet à visser peut être desserré sans perte de maintien
Indication

La vis standard appartenant à la cheville peut être remplacée par une autre fixation avec filetage métrique de même taille après l'expansion de la cheville, par ex. un piton, une vis à tête spéciale, une vis en laiton A2/A4, une tige filetée, etc.



Pour les surfaces dures, par exemple sur du carrelage, les pointes anti-rotation doivent être repliées.



Pousser le levier avant pour relâcher la crémaillère de la pince.

Domaine d'application