Cavity wax
Cavity wax - 1
Cavity wax - 2
Cavity wax - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Cavity wax

For repairs and long-lasting protection

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Excellente capacité d'écoulement et très bonne pénétration, protège efficacement, même dans les plis difficiles d'accès

  • Effet hydrofuge, pénètre et repousse l'humidité

  • Résistance élevée à la chaleur et bonne flexibilité dans le froid
Indication

La température du matériau doit être de +18 °C à +30 °C. Epaisseur de couche sèche recommandée : 2-3 passes de pulvérisation. Après utilisation, retourner l'aérosol tête en bas et purger la buse.



Nous recommandons deux applications pour les voitures classiques.


Bien ventiler les cavités après l'application.