W-DN 2 ceiling nail
W-DN 2 ceiling nail - 1
W-DN 2 ceiling nail - 2
W-DN 2 ceiling nail - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

W-DN 2 ceiling nail

For fastening ceiling suspensions or strut channels in dry walling. For concrete, zinc-plated steel.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
  • Pour une mise en œuvre traversante efficace

  • Faible effort de perçage grâce à la faible profondeur et au petit diamètre du trou de perçage

  • Pas de nettoyage ultérieur nécessaire du trou de perçage : une ventilation à trois facteurs de l'embout est suffisante

  • Pas de nettoyage ultérieur nécessaire du trou de perçage lors de l'utilisation de l'embout d'extraction de poussière Würth

  • Montage simple et rapide : mettre le clou en place, puis frapper la partie qui dépasse au marteau jusqu'à affleurement

  • Possibilité de charge immédiate, pas besoin d'attendre

  • Aucun outil spécial de perçage ou de pose nécessaire

  • Chevillage fiable et éprouvé par friction : chevilles sismiques à déplacement contrôlé