Central locking bar SVS3 For the Nova Pro Scala frame system, adjustable in a 32 mm grid
Central locking bar SVS3 For the Nova Pro Scala frame system, adjustable in a 32 mm grid - 1
Central locking bar SVS3 For the Nova Pro Scala frame system, adjustable in a 32 mm grid - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Central locking bar SVS3 For the Nova Pro Scala frame system, adjustable in a 32 mm grid

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • L'ouverture incontrôlée de plusieurs tiroirs est évitée.

  • Crée un verrouillage mutuel des tiroirs.

  • Montage possible avec ou sans rallonge à fourniture OrgaAer.

  • Plusieurs tiroirs peuvent être verrouillés à l'aide d'un seul verrou.

  • La barre de verrouillage centralisé peut également être utilisée indépendamment sans verrou, comme simple dispositif de blocage des tiroirs.

  • Jusqu'à 6 tiroirs et adapté aux armoires avec une hauteur de dégagement maximale de 963 mm, largeur d'armoire max. : 600 mm.

  • Montage en rainure (16 mm x 3,5 mm) à visser sur le côté droit.

  • Pour raccourcir la barre SVS3 et obtenir des instructions de planification, consultez les instructions de montage sur la boutique en ligne.